HFPAD 5R-75-T14 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 2550143
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550143
EAN / GTIN 7291075173437
Număr producător 2550143
L-Număr L23920 1567

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 110 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate