Cuţit de strunjit 25/08 mm

Cod articol: 251912 25/08
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MWLNR/L 2525M08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 31 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 41
Gheară de strângere 259038 12
Ştift 259049 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251912 25/08
EAN / GTIN 4045197651266

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii