{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | VNMG 160408 | |
| Typ | SW05 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | MQ | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VNMG160408MQ SW05 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 16,606 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | VNMG 160408 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2,5 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 50 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 140 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | S05 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | SW05 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VN1604082N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | VN1604082N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Titan | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 251754 SW05 | |
| EAN / GTIN | 4960664629930 | |
| Číslo výrobce | TWH07627 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |