TNMG 160404 HU7305-1

Cod articol: 251542 HU7305-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € / buc.
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7305-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii AM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 400 m/min - 700 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251542 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749835

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături