{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Categorie | HUT25 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Clasa de toleranţă | A | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 12,7 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Cod ISO | SNMX 120408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 3 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 4,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 120 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 30 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 80 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/rot | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,2 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | N43GXR | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 8 buc. | |
| Greutate | 8 g |
| Cod articol | 251398 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406258306 | |
| Număr producător | 251398 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |