• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMX 120408

Artiklové číslo: 251398 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 8 ks
Označení řezné destičky SNMX 120408
Typ HUT25
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída M
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód SNMX 120408
Průměr Upevňovací díry 5,2 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 3 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 30 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 80 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,1 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,2 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce N43GXR
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNMX 1204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); hliník
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 8 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251398 3
EAN / GTIN 4062406258306
Číslo výrobce 251398 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák PSSN. Například soustružnický držák č. 251112 a 251113.

Poznámka:

Při použití vyměnitelných destiček s rádiusem≥ 3 mm je nutné upravit lůžko destičky.