{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PSSNR/L 1616X12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungime cap L1 | 34 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
Portplăcuţă | 259031 14 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 3 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 3 | |
Arc | 259046 1 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251102 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650696 |