{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | IC6025 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | M3M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,17 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | DNMG 150612-M3M IC6025 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250811 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305098 | |
Număr producător | 5510187 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Categorie: IC6025
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
18,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
606 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
605 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Categorie | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | M3M | VM | VM |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |