{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Placă de tăiere lățime | 12,9 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 12,7 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 12,9 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 4,76 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 12,7 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | CNMG120408 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Execuție spargere așchii | MU | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HC-S10 | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S10 | |
| Grupa de aşchiere | S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | PR115S | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | CN1204082N | |
| Denumire Inserție de tăiere | CNMG120408 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Rotunjită (E) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Greutate | 10 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 250212 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035045 | |
| Număr producător | TLV00009 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |