{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schneidstoff | HC-S10 | |
| Zerspanungsgruppe | S (schwer zerspanbare Werkstoffe) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | MU | |
| Grundform | rhombisch | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 12,9 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | CNMG 120408 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 25 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 70 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,09 mm | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,3 mm | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | S10 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PR115S | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | hitzebeständige Superlegierungen (S) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 10 g |
| Artikelnummer | 250212 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664035045 | |
| Herstellernummer | TLV00009 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |