HELIL 2020-4T12 Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Cod articol.: 2500511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2500511
EAN / GTIN 7291075031652
Număr producător 2500511
L-Număr L23920 2495

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm