IM40 HAD Bară de strunjire cu interfață ISO 26622-1(*) pentru adaptoare pentru placarea interioară.

Cod articol.: 2500505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCAR-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 60 mm
Lăţime b2 18 mm
Este posibilă canelarea axială da

Identificare și clasificare

Cod articol 2500505
EAN / GTIN 7291075103908
Număr producător 2500505
L-Număr L24230 148

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu interfață ISO 26622-1(*) pentru adaptoare pentru placarea interioară.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm