Bară de strunjit din oţel A.. PCLNR 95°, pentru plăcuţe amovibile CN.., pe dreapta

Cod articol: 250036 40/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Forma cozii Oţel
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T PCLNR/L16
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Portplăcuţă 259031 35
Parghie Cu Articulatie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 250036 40/16
EAN / GTIN 4045197654373
Număr producător 250036 40/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuţe CN.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă