HFIR 25MC Bară de strunjire pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2500337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2500337
EAN / GTIN 7291075033915
Număr producător 2500337
L-Număr L23920 325

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire de debitare/întoarcere, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 25 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 6 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 3 mm, lungime totală (OAL) 200 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm