• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Instrument de blocare a arborelui cu came (2 oprit)

Cod articol.: 2462850
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 2462850
EAN / GTIN 4046459105091
Număr producător 2462850
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Utilizat pentru blocarea arborilor cu came.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 64 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • pentru tipul motorului: motorină
  • Lățimea/diametrul conului: 10 mm
  • Filet de prindere: M14x1,5