KIT DE PERFORARE ÎNTREȚINERE STANDARD

Cod articol.: 245.J2A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Număr 31
Diametru de perforare min. 3 mm
Diametru de perforare max. 50 mm
Tip produs Preducea din oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 245.J2A
EAN / GTIN 3148519333459
Număr producător 245.J2A
L-Număr L60130 6614
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru decuparea sigiliilor circulare
  • Domeniu de tăiere: diametrul perforatorului de șuruburi: 3 > 50 mm
  • Diametrul compasului: 44 > 420 mm
  • Furnizat în cutie de plastic BP.109 în inserție de plastic PL.99A

Caracteristică:

  • Dimensiuni [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3,7