STANDARDNÍ SADY DĚROVACÍCH NÁSTROJŮ

Artiklové číslo: 245.J2A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal plastový kufr
Počet 31
Průměr děrování min. 3 mm
Průměr děrování max. 50 mm
Druh produktu Vysekávače

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 245.J2A
EAN / GTIN 3148519333459
Číslo výrobce 245.J2A
L-číslo L60130 6614
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Pro vystřihování kruhových těsnění
  • Rozsah řezání: průměr šroubovacího děrovače: 3 > 50 mm
  • Průměr kompasu: 44 > 420 mm
  • Dodáváno v plastové krabičce BP.109 v plastové vložce PL.99A

Charakteristika:

  • Rozměry [mm]: 478 x 243 x 72
  • [kg]: 3,7