Manete de prindere reglabile, cu șurub, d1=22 mm / d2=M10 / l1=40 mm / negru

Cod articol.: 24400.0474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 24400.0474
EAN / GTIN 4030618244448
Număr producător 24400.0474
L-Număr L31460 104130
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Pârghiile reglabile au multiple aplicații atunci când spațiul de lucru este limitat sau este necesară o anumită poziție a pârghiei.

Material
Pârghie
  • Zinc turnat sub presiune, acoperit cu plastic, negru similar cu RAL 9005, mat structurat
piese interne
  • Oțel, brunat, calitate 5.8
șurub
  • Oțel, brunat, calitate 5.8
Utilizare

Prin ridicarea manetei, angrenajul este eliberat. Pârghia este poziționată peste angrenaj. După eliberare, angrenajul se blochează.

Indicații
Piesa filetată poate fi înlocuită.