Cărucior de masă greu

Cod articol.: 2416
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 2416
EAN / GTIN 4017976724164
Număr producător 2416
L-Număr L90070 401
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă cu sistem modular MultiVario fabricat din oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. Protecție durabilă a suprafeței, rezistentă la impact și zgârieturi. 2 platforme realizate din lemn de esență artizanală, decor fag. Piesele sistemului sunt pur și simplu introduse și înșurubate în poziție. 2 roți pivotante și 2 roți fixe cu anvelope TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior și central 200 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungimea raftului (mm): 600
  • Lățimea raftului (mm): 600
  • Înălțimea rafturilor (mm): 228, 544, 860
  • Lungime totală (mm): 737
  • Lățime totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 860
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40