Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Asztali kocsik MultiVario moduláris rendszerrel acélcsőből és profilacélból hegesztve, porszórt kék RAL 5007. Tartósan védett felület, ütés- és karcálló. 2 fa alapú panelből készült platform, felületi bükk dekoráció. A rendszer alkatrészei egyszerűen be vannak dugva, és szorosan be vannak csavarozva. 2 beálló görgő és 2 fix görgő TPE gumiabroncsokkal és kerékagyakkal mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint. Teherbírás felső és középső rakfelület 200 kg.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 500
Rakodási terület hossza (mm): 600
Rakfelület szélessége (mm): 600
Padlómagasság (mm): 228, 544, 860
Teljes hossz (mm): 737
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 860
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 160 x 40