cheie hexagonală cu 12 puncte 1/4” (inch) 1/8”

Cod articol: 2405A 1/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2405A 1/8
EAN / GTIN 4991644000913
Număr producător 2405A 1/8
L-Număr L60050 7786
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 22 mm
  • Dimensiune D2: 11,2 mm
  • D1: 5,7 mm
  • Lungime: 2,7 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/8″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden