Cărucior cu masă cu platforme din PVC dur

Cod articol.: 24031433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru gentiană
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere Da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare Da
Material suprafața de încărcare Suprafață de încărcare din PVC dur
Lățime suprafață de încărcare 800 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.200 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală Bg 809 mm
Adâncime totală Tg 1.397 mm
Înălţimea totală Hg 900 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 24031433
EAN / GTIN 4017976677958
Număr producător 24031433
L-Număr L90070 332
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007. Cu două platforme cu suprafețe de încărcare realizate din PVC rigid. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 200 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Înălțimea rafturilor (mm): 270, 900
  • Lungime totală (mm): 1397
  • Lățime totală (mm): 809
  • Înălțime totală (mm): 900
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40