Servante avec plateaux en PVC

Réf.: 24031433
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Avec plateau oui
Matériau plateau plateau en PVC dur
Largeur plateau 800 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Charge admissible plateau supérieur 200
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale Bg 809 mm
Profondeur totale Tg 1 397 mm
Hauteur totale Hg 900 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 24031433
EAN / GTIN 4017976677958
Réf. fabricant 24031433
Article hors catalogue L90070 332
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Avec deux plateformes avec surfaces de chargement en PVC dur. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roulettes pivotantes. Charge max. plateau du haut 200 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteurs des plateaux (mm): 270, 900
  • Longueur totale (mm): 1397
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 900
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40