{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Placă de tăiere model | pe dreapta | |
| Material tăiș | HSS Co 10 | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Gewindedrehstahl innen | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Superaliaje termorezistente (S) | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Posibilitate de ascuţire ulterioară | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 240088 B04 | |
| EAN / GTIN | 4047109017115 | |
| Număr producător | H15 21540.93 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |