{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 22 mm | |
| Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO | H7 | |
| Lungime de tăiere LC | 14 mm | |
| Lungimea totală L | 48,2 mm | |
| Număr tăişuri | 8 | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Răcire interioară | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | SAD0220xx15 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | TopCut | |
| Denumirea producătorului | VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Configurabil | nu | |
| Lungime tăiere | 1,5 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 10 grade | |
| Unghi de tăiere | 30 grade | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 147 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Cap de alezat | |
| Lungime cap | 26 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 239720 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197575807 | |
| Număr producător | 239720 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |