Cap de alezat metaloceramic HPC H7 oţel Gaură înfundată, neacoperită, ⌀ nominal D: 46mm

Cod articol.: 239715 46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HT
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 46 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Lungime de tăiere LC 12 mm
Lungimea totală L 56 mm
Număr tăişuri 8
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Răcire interioară da
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare SAD0460xx15
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Configurabil nu
Măsurarea alezajului 0,3 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,025 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară 0 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de rotație max. 0 grade
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 60 grade
Elemente de ghidare disponibile nu
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător CU130
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 30 mm
Lungime funcţională 30 mm
Greutate 260 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Cap de alezat
Lungime cap 30 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 239715 46
EAN / GTIN 4062406115722
Număr producător 239715 46
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
160
GGG
K
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.
Pentru alezare HPC / HSC.

Notă:

Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.