• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Prelungitor, ABS® ⌀ d: 50mm

Cod articol.: 238680 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungimea totală L 65 mm
Înălţimea totală H1 50 mm
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,945 kg
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare ABS05000115; ABS05000115
Diametrul cozii DS 50 mm; 50 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Verlängerung, ABS® ⌀ d: 50mm
Interfață pe partea utilajului ABS50
Lungime activă A 65 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Turaţie max. 5.000 min-1
Cu orificiu al canalului de răcire da
Tip produs Extensie portsculă
Lăţime totală B1 50 mm
Formă ABS50
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 238680 50
EAN / GTIN 4067263111160
Număr producător 238680 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

La cerere se pot livra alte lungimi şi elemente de prelungire cu greutate redusă, precum şi amortizorul de vibraţii de torsiune pentru ABS®.