Prodloužení, ABS® ⌀ d: 50mm

Artiklové číslo: 238680 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ABS® ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Celková délka L 65 mm
Výška celková H1 50 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,945 kg
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem; Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Kódování oddělovacího místa ABS05000115; ABS05000115
Průměr stopky DS 50 mm; 50 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung, ABS® ⌀ d: 50mm
Rozhraní na straně stroje ABS50
Nepodepřená délka A 65 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Otáčky max. 5 000 min-1
S čelními chladícími tryskami ano
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Šířka celkem B1 50 mm
Tvar ABS50
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 238680 50
EAN / GTIN 4067263111160
Číslo výrobce 238680 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Jiné délky a prodloužení s redukovanou hmotností a tlumičem torzního kmitání pro ABS® dodáváme na vyžádání.