Set de arbori de precizie KOMET® MicroKom® BluFlex® 2, ⌀ arborelui: 6-125mm

Cod articol: 238398 6-125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ arborelui (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă tip ABS
Răcire interioară da
⌀ arborelui 6 mm - 125 mm
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 238398 6-125
EAN / GTIN 4047109019041
Număr producător M04 30210
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Domeniu de liniaritate: -0,2 până la +4,4 mm (-0.0079 până la 0.1732 inch) în medie.
  • Rezoluţie de afişare precisă în μ: 0,001 mm în medie.
  • Cu cheia cu locaş hexagonal, capul de reglare fină poate fi ajustat radial şi prins.
  • Afişaj OLED modern, cu contrast puternic, direct pe capul de reglare fină.
  • Afişajul se poate roti la 180°.
  • Operare simplă direct pe ecranul tactil.
  • Interfaţă Bluetooth® Low Energy suplimentară pentru afişarea simplă pe un smartphone uzual cu sistem de operare începând cu Android™ sau IOS 7.
  • Turaţii mai mari datorită compensării integrate a dezechilibrării pieselor.
  • Reglarea foarte fină permite aşchierea precisă.
  • Sistem de măsurare a cursei absolute – la fiecare cuplare se indică poziţia absolută şi relativă a cursorului.
  • Interfaţă ABS® universală.
  • Bateria se poate înlocui uşor.
  • Compatibilitate 1:1 cu posibilităţile de variaţie ale sistemului anterior.

Livrare:

1 cap de alezare: Cod 238392
Câte 1 suport de plăcuţe: Nr. KOMET: 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Nr. KOMET: 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 punte: Nr. KOMET: 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 element cu canelură triunghiulară: Nr. KOMET: 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal: Nr. KOMET: 62862 09300
Câte 1 bară pentru strunjire interioară: Nr. KOMET: 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Nr. KOMET: 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Nr. KOMET: 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Nr. KOMET: 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Nr. KOMET: 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
Câte 4 plăcuţe amovibile: TOGX06T102EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 70409
2 plăcuţe amovibile: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - nr. KOMET: 62600 00102
5 şuruburi cu cap cilindric: Nr. KOMET: 62950 00000 - M5×16 mm
Câte 1 şurubelniţă: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Descărcări și documente

Produse potrivite