Șasiu pentru paleți ESD

Cod articol: 23802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi

Identificare și clasificare

Cod articol 23802
EAN / GTIN 4017976238029
Număr producător 23802
L-Număr L90070 309
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Pentru paleți plați și cuști pentru paleți. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere, acoperit cu pulbere, gri ardezie RAL 7015. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE ESD, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă, frâne pe roțile pivotante Rezistență foarte scăzută la pornire, rulare și pivotare. Funcționare silențioasă pe podele plane. Anvelope care nu marchează (non-marking).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 750
Lungime efectivă (mm): 1210
Lățime efectivă (mm): 1010
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 282
Lungime totală (mm): 1255
Lățime totală (mm): 1055
Înălțime totală (mm): 329
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roții (mm): 200 × 40