ESD-Palletonderwagens

Artikelnummer: 23802
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23802
EAN/GTIN 4017976238029
Nummer fabrikant 23802
L-nummer L90070 309

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, grijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE-ESD wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 750
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 1010
Laadvlakhoogte (mm): 282
Totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 1055
Totale hoogte (mm): 329
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 200 x 40

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires