KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 50-030

Cod articol: 236930 50-030

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,20 € / buc.
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 100504
Denumire 50-030
Categorie BK8425
Tip ST900
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236930 50-030
EAN / GTIN 4047109179349
Număr producător W29 50030.048425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
Nu folosiţi plăcuţa pe poziţie de plăcuţă centrală!
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
    Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături