KOMET® Corp de bază 40 mm

Cod articol: 236653 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 4×D
  • Coadă tip: ABS
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal D 40
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 4×D
Coadă tip ABS
Răcire interioară da
Pentru un cap de găurit de 40 mm - 45 mm
Lungime utilă L1 185 mm
⌀ corpului de bază d1 38,5 mm
Lungimea totală Lges 235 mm
⌀ cozii ABS® Ds 63 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236653 40
EAN / GTIN 4047109076280
Număr producător V47 20401

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului până la 4×D.
  • Punct de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • Tip de coadă ABS.

Aplicaţie:

Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi piese de schimb.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături