KOMET KUB Centron® Powerline Cap de găurit 25 mm

Cod articol: 236651 25
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Utilizare găurire: Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Centron®
⌀ nominal D 25
Utilizare găurire Realizare de găuri înfundate; Condiționată găurirea transversală; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set
Răcire interioară da
Dimensiunea corpului de bază 20
Şurub pentru corpul de bază 239653 8IP8
Dimensiunea vârfului de centrare 20
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 07T308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236651 25
EAN / GTIN 4047109226982
Număr producător V46 22500

Descriere

Execuţie:

Vârful de burghiu conduce scula direct pe axul de găurire, garantând astfel liniaritatea şi o siguranţă a procesului foarte ridicată, precum şi stabilitatea la adâncimi de găurire de până la 9×D.
Găurirea pe suprafeţe drepte şi plane se poate realiza fără gaură de ghidare.
Cap de găurit fără plăcuţe de ghidare şi reglarea acestora.

Aplicaţie:

Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.
Cu vârf de centrare Cod 236659.
Cu plăcuţe amovibile Cod 236520236576.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături