Plăcuţă amovibilă KOMET®, BK7935, Denumire tip W83: 13-130

Cod articol: 236576 13-130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,38 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    16,15 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W83 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Denumire 13-130
Categorie BK7935
Tip Inox
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 236576 13-130
EAN / GTIN 4047109229518
Număr producător W83 13130.047935
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.