KOMET® Plăcuţă amovibilă 32-130

Cod articol: 236573 32-130

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,90 € / buc.
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 090408
Denumire 32-130
Categorie BK8425
Tip ST1400
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236573 32-130
EAN / GTIN 4047109103498
Număr producător W83 32130.088425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule