KOMET® váltólapka 32-130

Cikkszám: 236573 32-130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 090408
Megnevezés 32-130
Minőség BK8425
Típus ST1400
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,2 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236573 32-130
EAN / GTIN 4047109103498
Gyártó száma W83 32130.088425

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: