KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 18 mm

Cod articol: 235502 18
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizare găurire: Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 18
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire Găurire de centruire; Condiţionat găurire transversală; convex; Găurire transversală; Găurire în set; Pătrundere cu boltă; Scurgere oblică; Găurire oblică
Răcire interioară da
Lungime utilă L1 54 mm
Lungime activă LA 78 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 060306 18-..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 134 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235502 18
EAN / GTIN 4047109024397
Număr producător U11 71800

Descriere

Execuţie:

Cu prindere combinată.
  • Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranţă a aşchiilor.
  • Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

Aplicaţie:

  • Utilizare fixă şi rotativă.
  • Pentru condiţii dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, coturi din fontă, găurire întreruptă).
  • Pentru găuri cu toleranţă de ±0,2 mm.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236520 – 236576.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături