• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Mătură de sală Elaston cu mâner metalic 100 cm

Cod articol.: 234603
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 400 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 400 mm
Dotare Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură roşu
Sistem de mături Suport metalic greu înşurubat
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire Pentru impurităţi grosiere, foarte rezistente
Lungimea cozii 1.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 234603
EAN / GTIN 4250560509536
Număr producător 234603
L-Număr L00760 11
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de sală Elaston cu suport metalic Pentru murdărie grosieră pe toate suprafețele. Corp din lemn de fag.