Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 234005 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametru de tăiere, min. Dc 36 mm
Lungimea totală L 202 mm
Lungime utilă L1 108 mm
Lungime activă A 134 mm
Diametrul cozii DS 40 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL04001015
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 DIN4000-86
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0400 mm
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 0400
Lungimea tijei LS 68 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Lungimea canalelor de aşchii 130 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,71 mm
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 180 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1104083N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 110509
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,3 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,1 mm
Greutate 1.000 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234005 36
EAN / GTIN 4045197696823
Număr producător 234005 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canale de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 110509.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.