{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 27 mm | |
| Lungimea totală L | 163 mm | |
| Lungime utilă L1 | 81 mm | |
| Lungime activă A | 103 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03201015 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | DIN4000-86 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0320 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Referinţă de prindere | 0320 | |
| Lungimea tijei LS | 60 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 99 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,53 mm | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO09T3083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 100408 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,3 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,1 mm | |
| Greutate | 520 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Limită maximă de reglare V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 234005 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197696649 | |
| Număr producător | 234005 27 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |