Plăcuţă amovibilă pentru găurire WOEX 06T304 E, pentru burghiu universal cu plăcuţe amovibile, HB7635

Cod articol: 232740 ST500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,46 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,55 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
286 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304 E
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbură
Strategie de aşchiere MTC
Avans f 0,12 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 232740 ST500
EAN / GTIN 4045197346667
Număr producător 232740 ST500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.

Notă:

Nu pot fi folosite ca plăcuţă centrală!