• A surcharge was added to this item price.

Plăcuţă amovibilă pentru găurire UNIWOEX 040304 E, pentru burghiu universal cu plăcuţe amovibile, HB7635

Cod articol.: 232540 ST500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,00 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,84 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului WOEX 040304 E
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază triunghiular
Plăcuță de tăiere lată B 4,1 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 4,1 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 4,1 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,18 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 6 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO WOEX 040304 E
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7635
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7635
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0403043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WO0403043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 040304 E
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere MTC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 232540 ST500
EAN / GTIN 4045197346483
Număr producător 232540 ST500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.

Notă:

Nu se utilizează ca plăcuţă centrală!