Izmjenjiva rezna pločica za bušenje WOEX 040304 E, za univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama, HB7635

Artikl br.: 232540 ST500
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,29 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    11,08 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Strategija rezanja: MTC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 040304 E
Vrsta HB7635
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Strategija rezanja MTC
Posmak f 0,1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 232540 ST500
EAN / GTIN 4045197346483
Broj proizvođača 232540 ST500
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
275
Čelik < 750 N/mm²
P
275
Čelik < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT univerzalno svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama br. 232298 / 232300 / 232302 / 232310.

Napomena:

Ne koristiti kao unutarnju oštricu svrdla!