Plăcuţă amovibilă pentru găurire UNIWOEX 030204 E, pentru burghiu universal cu plăcuţe amovibile, HB7640

Cod articol.: 232480 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,79 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,49 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
850 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată nerecomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite
Placă de tăiere lățime 3,2 mm
Grosimea plăcuţei 2,38 mm
Placă de tăiere lungime 3,2 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 3,2 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 2,3 mm
Diametru placă de tăiere 5 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 8 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO WOEX 030204 E
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7640
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7640
Placă de tăiere grosime 2,38 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO0302043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 WO0302043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 030204 E
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere MTC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 3 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Număr producător 232480 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Burghie cu plăcuţe amovibile Cod 232298; 232300; 232302; 232310.