• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204 E, pro univerzální vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB7640

Artiklové číslo: 232480 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    418,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    348,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
590 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB7640
Označení výrobce WOEX 030204 E
Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 3,2 mm
Výška řezné hrany 2,3 mm
Průměr řezné destičky d 5 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
ISO kód WOEX 030204 E
Vorschub, min. 0,06 mm/ot.
Vorschub, max. 0,06 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7640
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění MTC
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Číslo výrobce 232480 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
275
Ocel < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami GARANT č. 232298; 232300; 232302; 232310.