{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | WOEX 030204 F | |
| Formă de bază | Triunghiular, cu unghiuri de colț mărite | |
| Lungime muchie așchietoare l | 3,2 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 2,3 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | WOEX 030204 F | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | HU7310 | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | HU7310 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | din aluminiu | |
| Clasa de toleranţă | E | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Greutate | 2 g |
| Cod articol | 232450 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197346407 | |
| Număr producător | 232450 ALU | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |