Keičiama gręžimo plokštelė WOEX 030204 F, universaliam grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HU7310

Prekės Nr.: 232450 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    9,24 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    7,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pjovimo technika: MTC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204 F
Rūšis HU7310
Ašmenys HM
Pjovimo technika MTC
Pastūma f 0,05 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232450 ALU
EAN / GTIN 4045197346407
Gamintojo numeris 232450 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
350
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
200
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.