{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Numărul de decupaje pentru unelte | 6 buc. | |
| Tip produs | Inserție din spumă | |
| Spumă pre-laserizată | da | |
| Spumă consistență | semidur | |
| Caracteristici | Rezistent la ulei | |
| Material | Poliuretan (PU) | |
| Lăţime totală B | 158 mm | |
| Adâncime totală T | 310 mm | |
| Înălţimea totală H | 35 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 2324237 | |
| EAN / GTIN | 4010886895665 | |
| Număr producător | 2324237 | |
| L-Număr | L60160 3530 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |