Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2324237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barvni odtenek, črna Antracitno siva
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva modra; črna
Število izrezov za orodje 6 kos
Vrsta izdelka penasti vložek
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Pena, struktura srednje trdo
Lastnosti odporen na olje
Material Poliuretan (PU)
Skupna širina B 158 mm
Celotna globina T 310 mm
Celotna višina H 35 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2324237
EAN/GTIN 4010886895665
Številka proizvajalca 2324237
L-število L60160 3530
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Enostavno vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti, da za seboj ne puščate orodja
Zadnja plast modra, zgornja plast črna. Modra barva označuje manjkajoče orodje
Orodje v gnezdu nedrseče leži in je zaščiteno pred poškodbami
Vdolbine za ročaj olajšajo odstranjevanje orodja
Jasno vidni obrisi orodja olajšajo vračanje v pravo gnezdo
Odporno na olja in maščobe
Lahko čiščenje z vodo, milom in ščetko za roke/nehte
Mere: Š 157,5 x G 310 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez